WEIDMULLER - RELÉ BORNA 2 CONTACTOS 8A 230V PUSH-IN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2618330000
Ref.Sonepar
1040042
EAN
4050118670509
Módulo de relé, 230 V AC ±5 %, LED verde, Rectificadores, Elemento RC, 2 Contacto conmutado (AgNi) , 250 V AC, 8 A, PUSH IN, Pulsador de prueba dispon. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER