WEIDMULLER - Relé circuito impreso RCL424012 12VDC 2 contactos 8A - 4058560000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 11.4...15.6 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058560000
Ref.Sonepar
89808
EAN
4032248189274
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
11.4...15.6 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
8 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
12.7 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
15.7 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


