Fin de vida

WEIDMULLER - Relé circuito impreso RCL424512 12VAC 2 contactos 8A

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Relé circuito impreso RCL424512 12VAC 2 contactos 8A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 10.8...13.8 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 10.8...13.8 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8693420000

Ref.Sonepar

118185

EAN

4032248364862

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

10.8...13.8 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

10.8...13.8 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

12.7 mm

Altura:

29 mm

Profundidad:

15.7 mm

Relé industrial miniatura, 12 V AC, 2 Contacto conmutado (AgNi) , 250 V AC, 8 A, Paso en mm: 5.00, Pulsador de prueba disponible: No. Relé para la conmutación, la amplificación y la multiplicación de señales digitales con baja carga eléctrica. Diseño de tamaño reducido

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER