WEIDMULLER - Relé circuito impreso RCL424548 48VAC 2 contactos 8A - 8693340000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8693340000
Ref.Sonepar
984549
EAN
4032248364787
Relé industrial miniatura, 48 V AC, 2 Contacto conmutado (AgNi) , 250 V AC, 8 A, Paso en mm: 5.00, Pulsador de prueba disponible: No. Relé para la conmutación, la amplificación y la multiplicación de señales digitales con baja carga eléctrica. Diseño de tamaño reducido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER