WEIDMULLER - Relé con contactos guiados forzados RCI42424FG - 1218380000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 22.8...38.4 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1218380000
Ref.Sonepar
632113
EAN
4050118001891
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
22.8...38.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
12.7 mm
Altura:
30.2 mm
Profundidad:
25.6 mm


