WEIDMULLER - Relé de estado sólido MICROPTO MOS 12-28VDC 100kHz

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Relé de estado sólido MICROPTO MOS 12-28VDC 100kHz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 12...28 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intervalo de tensión secundario - 19.6...28.8 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.05 A

  • Tipo de salida digital - Transistor

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8937990000

Ref.Sonepar

121846

EAN

4032248716227

Intervalo de tensión primaria:

12...28 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intervalo de tensión secundario:

19.6...28.8 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.05 A

Tipo de salida digital:

Transistor

Con indicación LED:

sí

Relés de estado sólido, 12 V DC...28 V DC, Varistor, Protección de polaridad 19.6?28.8 V DC, 50 mA, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER