WEIDMULLER - Relé de estado sólido TOS 24-230V UC 230VAC 1A ED2 - 2662930000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2662930000
Ref.Sonepar
944439
EAN
4050118698145
Relés de estado sólido, 24?230 V UC ±10 %, Rectificadores 24...240 V AC, 1 A, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.