WEIDMULLER - Relé de estado sólido TOS 24-230V UC 24V DC 5A - 1990970000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1990970000
Ref.Sonepar
1147531
EAN
4050118379297
Relés de estado sólido, 24?230 V UC ±10 %, Rectificadores 3...33 V DC, 5 A, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER