WEIDMULLER - Relé de estado sólido TOS 24-230V UC 24VDC 2A ED2 - 2662920000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2662920000
Ref.Sonepar
1155034
EAN
4050118698152
Relés de estado sólido, 24?230 V UC A±10 %, Rectificadores 3...33 V DC, 2 A, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.