WEIDMULLER - Relé de estado sólido TOZ 120V UC 48VDC0 1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1127090000
Ref.Sonepar
1126630
EAN
4032248908561
Relés de estado sólido, 120 V UC ±10 %, Rectificadores 3...48 V DC, 100 mA, Conexión directa. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER