WEIDMULLER - Relé de estado sólido TRP 60V UC 2CO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2618290000
Ref.Sonepar
994186
EAN
4050118670547
Módulo de relé, 60 V UC ±10 %, LED verde, Rectificadores, 2 Contacto conmutado (AgNi) , 250 V AC, 8 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER