WEIDMULLER - Relé DRI 424110L - 7760056331

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Relé DRI 424110L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 99...121 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7760056331

Ref.Sonepar

823037

EAN

6944169739781

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

99...121 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

13 mm

Altura:

31 mm

Profundidad:

28 mm

Relé industrial miniatura, 110 V DC, LED verde, 2 Contacto conmutado (AgSnO) , 250 V AC, 5 A, Pulsador de prueba disponible: No. Relé para la conmutación, la amplificación y la multiplicación de señales digitales con baja carga eléctrica. Diseño de tamaño reducido