WEIDMULLER - Relé DRI 424524LT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 19.2...26.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7760056343
Ref.Sonepar
232738
EAN
6944169739903
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
19.2...26.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
19.2...26.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
13 mm
Altura:
31 mm
Profundidad:
33.5 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


