WEIDMULLER - Relé DRM270730LT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 184...253 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7760056076
Ref.Sonepar
197464
EAN
4032248855797
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
184...253 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
184...253 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
10 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
21 mm
Altura:
27.4 mm
Profundidad:
35.7 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


