WEIDMULLER - RELE ESTD.SOLIDO TOP 24V DC 48VDC0.1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2618790000
Ref.Sonepar
1115479
EAN
4050118670042
Relés de estado sólido, 24 V DC ±20 %, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad 3...48 V DC, 100 mA, PUSH IN. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER