WEIDMULLER - Relé industrial RCM570110 110VDC 4CO 6A - 8074700000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 104.5...143 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Accionador, polarización - Sin polaridad
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8074700000
Ref.Sonepar
37562
EAN
4008190158323
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
104.5...143 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
22.5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


