WEIDMULLER - Relé industrial RCM570220 220VDC 4CO 6A - 8636230000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8636230000
Ref.Sonepar
994317
EAN
4032248305940
Relé industrial miniatura, 220 V DC, 4 Contacto conmutado (AgNi) , 240 V AC, 6 A, Pulsador de prueba disponible: Sí. Relé para la conmutación, la amplificación y la multiplicación de señales digitales con baja carga eléctrica. Diseño de tamaño reducido