WEIDMULLER - Relé industrial RRD221024 24VDC 2CO 10A - 8690370000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 22.8...26.4 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8690370000
Ref.Sonepar
37566
EAN
4032248360994
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
22.8...26.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
35.5 mm
Altura:
35.5 mm
Profundidad:
57 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


