WEIDMULLER - Relé MICROPTO MOS 24VDC/8-30VDC 2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 8...30 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8937970000
Ref.Sonepar
333874
EAN
4032248716203
Intervalo de tensión primaria:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
8...30 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
2 A
Tipo de salida digital:
Otros
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


