Fin de vida

WEIDMULLER - RELE MRS 24VDC 1CC 6AMP/250V BRIDA/TORNILLO

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - RELE MRS 24VDC 1CC 6AMP/250V BRIDA/TORNILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8533640000

Ref.Sonepar

77105

EAN

4032248169740

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Accionador, polarización:

Polarizado

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Corriente nominal:

6 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

6 mm

Altura:

92 mm

Profundidad:

93 mm

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Reles. PA - Electrónica. PA54 - Convertidores de señal. RELE MRS 24VDC 1CC 6AMP/250V BRIDA/TORNILLO

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER