WEIDMULLER - Relé PWR173048L - 1219490000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 43.2...52.8 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1219490000
Ref.Sonepar
755291
EAN
4032248998944
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
43.2...52.8 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto doble
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP10
Anchura:
50.5 mm
Altura:
34 mm
Profundidad:
55 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


