WEIDMULLER - Relé RCHS21024 24VDC 2CO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8768680000
Ref.Sonepar
333844
EAN
4032248437474
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
12.6 mm
Altura:
25.5 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


