Fin de vida

WEIDMULLER - Relé RCI314T30 230VAC 1CC LED

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Relé RCI314T30 230VAC 1CC LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 207...276 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8870150000

Ref.Sonepar

306797

EAN

4032248613526

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

207...276 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

13 mm

Altura:

29 mm

Profundidad:

25.6 mm

Relé industrial miniatura, 230 V AC, LED rojo, 1 Contacto conmutado (AgNi) , 240 V AC, 16 A, Paso en mm: 5.00, Pulsador de prueba disponible: No. Relé para la conmutación, la amplificación y la multiplicación de señales digitales con baja carga eléctrica. Diseño de tamaño reducido

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER