WEIDMULLER - Relé RCI424615 - 8869930000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 103.5...138 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8869930000
Ref.Sonepar
568409
EAN
4032248613298
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
103.5...138 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
8 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
13 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
25.6 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


