Fin de vida

WEIDMULLER - Relé RCI484AB2 12VDC 2CO - 8870310000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Relé RCI484AB2 12VDC 2CO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 11.4...19.2 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8870310000

Ref.Sonepar

306864

EAN

4032248613694

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

11.4...19.2 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Polarizado

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Corriente nominal:

8 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

13 mm

Altura:

29 mm

Profundidad:

26.7 mm

Relé industrial miniatura, 12 V DC, LED verde, Diodo antiparalelo, 2 Contacto conmutado (AgNi) , 240 V AC, 8 A, Paso en mm: 5.00, Pulsador de prueba d. Relé para la conmutación, la amplificación y la multiplicación de señales digitales con baja carga eléctrica. Diseño de tamaño reducido

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER