WEIDMULLER - RELE RCIKIT 230VAC 2CC LD PUSH IN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8897180000
Ref.Sonepar
1090872
EAN
4032248646951
Acoplador por relé RCIKITP 230VAC 2CO LD. RIDERSERIES RCI, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi 90/10, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 8 A, PUSH IN. Sistema de montaje con módulos constituidos de: base portarrelés de montaje sobre carril, indicador LED, clip de retención, relé insertable y señalizadores.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER