WEIDMULLER - Relé RCM330024 - 2450470000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos de inversión - 3
Contactos guiados a la fuerza - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2450470000
Ref.Sonepar
333565
EAN
4050118464443
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos de inversión:
3
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
22.5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


