WEIDMULLER - Relé RS 30 220V CNA/RO - 1102221001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 195.5...241.5 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1102221001
Ref.Sonepar
772147
EAN
4032248046010
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
195.5...241.5 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
195.5...241.5 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
195.5...241.5 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
11.2 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
56 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


