WEIDMULLER - Relé RSM-16 24V+ 2CO S con 2 contactos conmutados
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 20
Tasa de voltaje - 250 V
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1449210000
Ref.Sonepar
332734
EAN
4050118253467
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
20
Tasa de voltaje:
250 V
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
71 mm
Anchura:
290 mm
Altura:
109 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


