WEIDMULLER - Relé SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Relé SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 10...32 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intervalo de tensión secundario - 0...35 V

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1421450000

Ref.Sonepar

621528

EAN

4050118235302

Intervalo de tensión primaria:

10...32 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intervalo de tensión secundario:

0...35 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

5 A

Tipo de salida digital:

Otros

Con indicación LED:

no

Relés de estado sólido, 10?32 V DC, 0?35 V DC, 5 A, Conexión enchufable. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER