WEIDMÜLLER - Relé SSR 24V UC/230V AC 4A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8576360000
Ref.Sonepar
1188611
EAN
4032248230532
Relés de estado sólido, 15 V UC...30 V UC, 12...275 V AC, 4 A, Conexión enchufable. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER