WEIDMULLER - Relé SSS RELAIS 24V/230V 1AAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4061210000
Ref.Sonepar
1279853
EAN
4032248643813
Relés de estado sólido, 18 V DC...24 V DC...30 V DC, 24...240 V AC, 1 A, Conexión enchufable. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER