WEIDMULLER - Relé SSS RELAIS 24V/24V 2ADC - 4061190000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 18...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 3...33 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4061190000
Ref.Sonepar
117855
EAN
4032248415083
Intervalo de tensión primaria:
18...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
3...33 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
2 A
Tipo de salida digital:
Otros
Con indicación LED:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


