WEIDMULLER - Relé SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC - 4061230000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 52...72 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 3...48 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4061230000
Ref.Sonepar
619745
EAN
4032248415106
Intervalo de tensión primaria:
52...72 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
3...48 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.1 A
Tipo de salida digital:
Transistor
Con indicación LED:
no


