WEIDMULLER - Relé TERMOPTO TOP 5VDC/48VDC 0,1A - 8950760000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8950760000
Ref.Sonepar
1265975
EAN
4032248742134
Relés de estado sólido, 5 V DC ±20 %, Varistor, Protección de polaridad 5...48 V DC, 100 mA, PUSH IN. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.