WEIDMULLER - RELE TERMOPTO TOS 230VAC-RC 24VDC 2A - 1127240000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1127240000
Ref.Sonepar
1092742
EAN
4032248909025
Relés de estado sólido, 230 V AC ±10 %, Elemento RC 3...33 V DC, 2 A, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.