WEIDMULLER - Relé TOS 120VUC 48VDC 0,1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1126980000
Ref.Sonepar
1279106
EAN
4032248908608
Relés de estado sólido, 120 V UC ±10 %, Rectificadores 3...48 V DC, 100 mA, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER