WEIDMULLER - Relé TOS 24-230VUC 230VAC 1A - 1127500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1127500000
Ref.Sonepar
918466
EAN
4032248909056
Relés de estado sólido, 24?230 V UC ±10 %, Rectificadores 24...240 V AC, 1 A, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.