WEIDMULLER - Relé TOS 24-230VUC 48VDC 0,1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 21.6...253 V
Intervalo de tensión secundario - 3...48 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A
Tipo de salida digital - Transistor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1127020000
Ref.Sonepar
295668
EAN
4032248908554
Intervalo de tensión primaria:
21.6...253 V
Intervalo de tensión secundario:
3...48 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.1 A
Tipo de salida digital:
Transistor
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


