WEIDMULLER - Relé TOS 24VDC 24VDC5A - 1990960000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 3...33 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1990960000
Ref.Sonepar
438513
EAN
4050118379280
Intervalo de tensión primaria:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
3...33 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
5 A
Tipo de salida digital:
Otros
Con indicación LED:
sí


