WEIDMULLER - Relé TOS 24VDC 2A - 1127170000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Relé TOS 24VDC  2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intervalo de tensión secundario - 3...33 V

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 2 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1127170000

Ref.Sonepar

182753

EAN

4032248908936

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intervalo de tensión secundario:

3...33 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

2 A

Tipo de salida digital:

Otros

Con indicación LED:

sí

Relés de estado sólido, 24 V DC ±20 %, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad 3...33 V DC, 2 A, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER