WEIDMULLER - Relé TOS 24VUC 230VAC1A - 1127420000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Relé TOS 24VUC 230VAC1A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 21.6...26.4 V

  • Intervalo de tensión secundario - 24...240 V

  • Tipo de tensión de salida - CA

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 1 A

  • Tipo de salida digital - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1127420000

Ref.Sonepar

332528

EAN

4032248909155

Intervalo de tensión primaria:

21.6...26.4 V

Intervalo de tensión secundario:

24...240 V

Tipo de tensión de salida:

CA

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

1 A

Tipo de salida digital:

Otros

Con indicación LED:

sí

Relés de estado sólido, 24 V UC ±10 %, Rectificadores 24...240 V AC, 1 A, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER