WEIDMULLER - Relé TOS 48VUC 48VDC0,1A - 1126960000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Relé TOS 48VUC 48VDC0,1A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 43.2...52.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...48 V

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A

  • Tipo de salida digital - Transistor

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1126960000

Ref.Sonepar

307977

EAN

4032248908493

Intervalo de tensión primaria:

43.2...52.8 V

Intervalo de tensión secundario:

3...48 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.1 A

Tipo de salida digital:

Transistor

Con indicación LED:

sí

Relés de estado sólido, 48 V UC ±10 %, Rectificadores 3...48 V DC, 100 mA, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER