WEIDMULLER - RELE TOS 5VDC 48VDC0,1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1126920000
Ref.Sonepar
1104343
EAN
4032248908486
Relés de estado sólido, 5 V DC ±20 %, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad 3...48 V DC, 100 mA, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER