WEIDMULLER - Relé TOZ 24VDC 24VDC5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1990980000
Ref.Sonepar
1202867
EAN
4050118379303
Relés de estado sólido, 24 V DC ±20 %, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad 3...33 V DC, 5 A, Conexión directa. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER