WEIDMULLER - Relé TOZ 5VDC 24VDC2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 4...6 V
Intervalo de tensión secundario - 3...33 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 2 A
Tipo de salida digital - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1127270000
Ref.Sonepar
568085
EAN
4032248908707
Intervalo de tensión primaria:
4...6 V
Intervalo de tensión secundario:
3...33 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
2 A
Tipo de salida digital:
Otros
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


