WEIDMULLER - Relé TRS 12VDC 2CO AU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1123720000
Ref.Sonepar
1124216
EAN
4032248905751
Módulo de relé, 12 V DC ±20 %, LED verde, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad, 2 Contacto conmutado (AgNi, chapado en oro) , 250 V AC, 8 A, Co. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER