WEIDMULLER - Relé TRZ 230VAC RC 1CO AU - 1123200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1123200000
Ref.Sonepar
1174958
EAN
4032248905362
Módulo de relé, 230 V AC ±10 %, LED verde, Rectificadores, Elemento RC, 1 Contacto conmutado (AgNi, chapado en oro) , 250 V AC, 6 A, Conexión directa,. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.