WEIDMULLER - RELE TRZ 24VDC 1NO HC 1479940000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1479940000
Ref.Sonepar
1092236
EAN
4050118288230
Módulo de relé, 24 V DC ±20 %, LED verde, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad, 1 Contacto normalmente abierto (AgSnO) , 250 V AC, 16 A, Conexi. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER