WEIDMULLER - RS 16IO 1W I R S - 9441860000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - RS 16IO 1W I R S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada

  • Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros

  • Número de polos - 24

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Corriente asignada - 1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9441860000

Ref.Sonepar

1070750

EAN

4032248254088

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica, lateral:

Otros

Número de polos:

24

Tasa de voltaje:

250 V

Corriente asignada:

1 A

Grado de contaminación (valor):

2

Anchura:

87 mm

Altura:

72 mm

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Elemento de interconexión RS 16IO 1W I R S. Interfaz, RS, Separador, 1-hilo, Conexión brida-tornillo. Los interfaces digitales de entradas/salidas directas son suministrados con conectores cable plano para facilitar la conexión. Están disponibles en conexión directa o por brida-tornillo, e incorporan elementos como fusibles, seccionadores o leds.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER